Beli pompa booster wasser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  2. Wasser Pump Centrifugal Vertical Multistage (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Wasser Pump Centrifugal Vertical Multistage (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Wasser WPM Seris merupakan jenis Pompa Vertical Multi Stage , yang tersedia dengan motor standar Wasser Pump.Motor 1 phase di lengkapi degan thermal protector dan motor 2 phase harus di hubugkan dengan motor protective sesuai SNI
  3. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  4. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  5. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  6. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  7. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  8. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  9. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  10. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  11. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  12. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  13. DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  14. GOULDS WATER TECHNOLOGY Pump Centrifugal Straight (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp29.999.900

    GOULDS WATER TECHNOLOGY Pump Centrifugal Straight (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Straight centrifugal pumps with motors between 5 and 10 HP achieve flow rates at heads slightly higher than motors lower than 5 HP and significantly higher heads than motors lower than 1 HP.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Compatible with Media Type: Water
    • Maximum RPM: 3500
    • Priming: Manual
  15. Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Centrifugal Multistage Volute MS Type (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp109.999.900

    Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Centrifugal Multistage Volute MS Type (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    If the delivery destination is a private house (detached house / apartment house), the shop name is required. Please note that delivery may not be possible if there is no store name. * Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may be incurred. * Since it will be delivered by a large vehicle of 4 tons or more, we may ask the customer to pick up the luggage to the truck depending on the delivery location. * Delivery to places without parking space is not possible. * The driver will not assist in unloading.
    atribut:
    • Installation Location: Indoor
    • Total Suction Head (m): -6(20°C)
  16. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  17. Shimizu Pressure Tank
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

  18. Waterplus Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp969.900

    Waterplus Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    atribut:
    • Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01537.01
  19. Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.
    atribut:
    • Suction Power (m): 9
Daftar Harga pompa booster wasser Terbaru October 2026
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900
Wasser Pump Centrifugal Vertical Multistage (Pompa Sentrifugal)Rp6.099.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900
Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Rp999.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp11.999.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)